熱中症啓蒙ポスター

熱中症啓蒙ポスター 三和製作所 熱中症啓蒙ポスター 三和製作所 熱中症啓蒙ポスター 三和製作所

危険度「顔マーク」を描いてみんなに知らせよう!危険度と運動指針をひとめで判断!
公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」から引用した熱中症予防運動指針を表示。運動中の行動目安がわかります。

幅(cm)59.4 加工【本体】PP加工【記入欄】ラミネート加工 奥行き(cm)42 内容量1枚
注意
※磁石やテープなどで貼り付けてください。付属はされておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52605501 00347962
2,680
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする