曜日別特売

Airable(エアラブル) エアークッション

Airable(エアラブル) エアークッション - 三和製作所Airable(エアラブル) エアークッション - 三和製作所Airable(エアラブル) エアークッション - 三和製作所Airable(エアラブル) エアークッション - 三和製作所Airable(エアラブル) エアークッション - 三和製作所

かばんにポン!いつでもクッションどこでもリラックス
付属のストローで空気を入れることで、簡単にクッションにすることができます。
ざぶとん・まくら・背中マット・足マット・赤ちゃんマットと使い方色々。
空気封入口に再度ストローを差し込み空気を抜くと再度使用できます。

材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン付属品ストロー3本質量(g)46本体寸法(mm)奥行:650、幅:400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526035070028897946
300
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする