ハイブリッドシート

ハイブリッドシート - 三和製作所ハイブリッドシート - 三和製作所ハイブリッドシート - 三和製作所ハイブリッドシート - 三和製作所ハイブリッドシート - 三和製作所

保温・遮熱の使い分けができる2wayタイプのレスキューシート
寒い時は金色の面を外側にして保温、暑い時は銀色の面を外側にして遮熱できます。
反射性の高い素材のため、救難時の目印としても活躍します。
雨天時は雨よけとしても使用できます。
コンパクトなパッケージで、非常時の備蓄、持ち運びに便利です。

セット内容10枚組材質PETポリエステルフィルム幅(mm)1250質量(g)54奥行(mm)2250枚数10内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260405800036291
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする