曜日別特売

Airable(エアラブル) エアーマット

Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所Airable(エアラブル) エアーマット - 三和製作所

連結枚数でざぶとんやマットにできる多用途エアマット
1枚でエアざぶとん、3連結することでエアーマットとして使えるた用途なエアマットです。
ストローで膨らますことも可能なため使用シーンを選びません。
20個組は専用のハンドポンプ付。

材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン質量(g)348本体寸法(mm)(3枚連結時サイズ)奥行:1900、幅:650、高さ:40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260351600303232枕付きエアざぶとん20枚、エアざぶとん40枚、ストロー180本(3本ずつ個包装)、専用エアポンプ20個+エアポンプ
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260352500303049枕付きエアざぶとん1枚、エアざぶとん2枚、ストロー9本(3本ずつ個包装)単品
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする