三和製作所
非常用給水袋
持ちやすく、こぼれにくく、注ぎやすい!
簡単に丸められるので、スペースを取りません。
注水時には立方体形状となり、しっかり自立するので、中身がこぼれません。
材質
本体:ポリエチレン、ナイロンを主体としたラミネートフィルム、キャップ:ポリプロピレン、注出入口:ポリエチレン
幅(mm)
空袋時:182
高さ(mm)
空袋時:470
質量(g)
78
奥行(mm)
空袋時:180
口径(Φmm)
抽出入口:33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605519
00280794
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください