曜日別特売

樹脂製ユニット畳 ココゴロント

樹脂製ユニット畳 ココゴロント - 三和製作所樹脂製ユニット畳 ココゴロント - 三和製作所樹脂製ユニット畳 ココゴロント - 三和製作所樹脂製ユニット畳 ココゴロント - 三和製作所

畳ならではのやさしい感触
家庭における畳部屋が減少している中、畳のある空間はやすらぎを与え、豊かな心を育むことから、畳を活用した授業の需要が高まっております。そんな先生たちの声を基に、オリジナル畳を開発いたしました。
お手入れしやすい樹脂製 ポリプロピレン製で水拭き可能です。汚してもサッと拭き取れ、シミになりにくいです。消毒液(エタノール70%以下のもの)も使えるので衛生的です。
30mmのしっかりとした厚み 適度な弾力でクッション性抜群。衝撃を吸収してくれる働きがあるので、転んでもケガをしにくく安心です。足音などを軽減してくれるため、防音対策にも最適です。
防炎性能試験合格品 日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格しています。燃えにくく、火が点いたとしても燃え広がるのに時間がかかるため、いざという時も安心です。
置くだけで、和室がカンタンに作れます!
江戸間(五八間)サイズの畳を採用 普通教室(公立小・中学校)の平均面積:64m2

材質【畳表】樹脂製(主にポリプロピレン)【芯材】木質繊維板、発泡ポリスチレン幅(mm)880厚さ(mm)30内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526050990035148561畳1760
24,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52605108003514863半畳880
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする