曜日別特売

フローラ ポシュロン

フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所フローラ ポシュロン - 三和製作所

機能とデザインを両立した 先生の声から生まれた、先生のためのエプロン
ポケットとV字の襟から見えるローズカラーがアクセント
シワができにくく乾きやすいポリエステル100%
国内生産だから実現した着やすさと使いやすさ
着るときに髪がくずれにくいVネック型
ポケットはたくさん欲しい小物類を収納できる6つのポケット
胸下ポケットはスマートフォンやA6サイズの手帳などに
右サイドポケットは20×16cmと大きめなので20×16cm応急用品がたくさん入ります。
体温計やペンなどをサッと出せる仕切り付き胸ポケット
左サイドポケットは中身が落ちにくい面ファスナー付き
嘔吐処理時も安心!屈んでも丈がつきにくい動きやすいミニ丈設計

材質ポリエステル100%、日本製内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
肩幅(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260421600336058ネイビーMネック:2235.553.5
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260422500336059ラベンダーMネック:2235.553.5
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260424100336060ピンクMネック:2235.553.5
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260425000336061ネイビーLネック:2539.559
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260425900336062ラベンダーLネック:2539.559
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260426800336063ピンクLネック:2539.559
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする