曜日別特売

配膳台 片袖タイプ

配膳台 片袖タイプ - 三和製作所

給食で大活躍!不要時はスマートに収納
耐久性の高い天板:メラミン化粧板使用で、傷・汚れ・熱に強く、熱い食缶を置いても傷つきません。側面にはモールがコーティングされているので、角やフチが剥げることなく安全に使えます。
安心の日本製
許容荷重180kg

材質【甲板】メラミン化粧板(アイボリー)【脚】丸パイプ(22.2Φ)粉体塗装幅(mm)【上段】900【下段】800質量(kg)17.5高さ(mm)【上段】600【下段】500奥行(mm)【上段】450【下段】380内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260551000351094
72,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする