曜日別特売

サッとパッと!!エチケット袋

サッとパッと!!エチケット袋 - 三和製作所サッとパッと!!エチケット袋 - 三和製作所サッとパッと!!エチケット袋 - 三和製作所サッとパッと!!エチケット袋 - 三和製作所サッとパッと!!エチケット袋 - 三和製作所

サッと広げるだけで手間なくパッとカンタン処理
急な吐き気・乗り物酔い・急な尿意・感染対策に便利な吸収凝固シート入りのエチケット袋です。
袋の中には吸収凝固シートがはいっており、汚物をすばやくジェル化して固め、気になるニオイを閉じ込めます。
袋の口には二色のひもがついており、それぞれの手で引っ張ることで簡単に閉じることができ、後片付けがカンタンです。
袋は中の物が外にもれださないよう作られており、廃棄するまで漏れる心配もなく、保管することができます。

材質袋:ポリエチレン、パッド:高吸収性ポリマー、セルロース内容量1個
注意
※吸収量(目安)500mL
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526038390029068849425.215.2
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
52603848002906897211.417.5
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする