曜日別特売

キャリーバケット

キャリーバケット - 三和製作所キャリーバケット - 三和製作所キャリーバケット - 三和製作所キャリーバケット - 三和製作所キャリーバケット - 三和製作所

バケツとバスケットがセットになった便利なバケット
使用後はひとつにまとめてすっきり収納できます。

材質ポリプロピレン質量(g)1109奥行(mm)305容量(L)17幅(cm)39.7高さ(cm)22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260370800260544
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする