曜日別特売

ぱっくんパンダ

ぱっくんパンダ - 三和製作所ぱっくんパンダ - 三和製作所ぱっくんパンダ - 三和製作所ぱっくんパンダ - 三和製作所ぱっくんパンダ - 三和製作所

コンパクトに保管して 使いたいときすぐに使えるエチケットボックス
ワンタッチで広げられ、組み立ての手間がかかりません。
ダストボックスとして日常使用も可能。

材質ボール紙製奥行(mm)組立時:144幅(cm)組立時:14.4高さ(cm)組立時:17内容量1組
注意
※ビニール袋は付属しておりませんので別途ご用意してください。
※本製品に嘔吐物凝固剤は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526040850028616520
3,600
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
52604101002839985
980
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする