三和製作所
インナー防水2wayバッグ
コンパクトで機能的な防水2wayバッグ
大きく開くガマ口状タイプ:中が見やすく、厚みのあるものもしっかり収まります。(内布全色共通)
長さ調節可能な肩掛けヒモ付
材質
表地:ポリエステル、PUインナーポーチ:PVC
奥行(mm)
180
幅(cm)
25
高さ(cm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52603620
00277568
オレンジ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52603629
00277569
グリーン
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52603638
00277570
ブルー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください