サンメディ救急ショルダーバッグ

サンメディ救急ショルダーバッグ - 三和製作所サンメディ救急ショルダーバッグ - 三和製作所サンメディ救急ショルダーバッグ - 三和製作所サンメディ救急ショルダーバッグ - 三和製作所サンメディ救急ショルダーバッグ - 三和製作所サンメディ救急ショルダーバッグ - 三和製作所

大きく開くから使いやすさバツグン!開口部が広く開き、中身がよく見えて、取り出したいものがすぐ見つかります。
上面広口ダブルファスナー:大きく開いて中のものを容易に確認・取り出しができます。内部の前後には3つのポケット付き。
B6判ノートがすっぽり入ります
肩掛けベルトは着脱可能です:取り外して手持ちにもなります。

材質ナイロン質量(g)146奥行(mm)135幅(cm)25高さ(cm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260389100004001グリーン
6,200
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260390000004002オレンジ
6,200
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする