サンメディレザー救急バッグ

サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所サンメディレザー救急バッグ - 三和製作所

キュートでクリーンなオリジナル救急バッグ軽量ソフトレザーで身体にフィットします。かわいいパステルカラー3色展開。
仕分けに便利な内ポケット:内部に3つのポケットがあります。
制菌機能を持った新素材レザー:衛生的に使えます。班単位での救急バッグにもおすすめ。

材質制菌PVCレザー奥行(mm)100幅(cm)26高さ(cm)17.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260385700034877オーシャン
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260386600034878ミルキー
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260387500034879ファイン
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする