三和製作所
スタンド付脱衣かご ハイリフト
抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。
材質
【フレーム】スチール【カゴ】PP
質量(kg)
2.4
幅(cm)
43.5
高さ(cm)
62.5
奥行き(cm)
38
内容量
1台
注意
※かご単品のみは別売りしています。(メーカー品番「00240635」~「00240637」)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52603988
00240517
ホワイト
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52603997
00240518
ピンク
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52604006
00240519
ブルー
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください