三和製作所
スタンド付脱衣かご ダブル
抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。
材質
【フレーム】スチール【カゴ】PP
質量(kg)
4.1
幅(cm)
53
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
36
内容量
1台
注意
※連結可能ダブル、シングルは別売の専用ジョイント(メーカー品番「00240520」)で連結して使用できます。
※かご単品のみは別売りしています。(メーカー品番「00240635」~「00240637」)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52603961
00240514
ホワイト
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52603970
00240515
ピンク
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52603979
00240516
ブルー
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください