スタンド付脱衣かご シングル

スタンド付脱衣かご シングル - 三和製作所スタンド付脱衣かご シングル - 三和製作所スタンド付脱衣かご シングル - 三和製作所

抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。

材質【フレーム】スチール【カゴ】PP質量(kg)1.9幅(cm)49高さ(cm)23.5奥行き(cm)36.5内容量1台
注意
※連結可能ダブル、シングルは別売の専用ジョイント(メーカー品番「00240520」)で連結して使用できます。
※かご単品のみは別売りしています。(メーカー品番「00240635」~「00240637」)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260392700240511ホワイト
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260393600240512ピンク
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260394500240513ブルー
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする