抗ウイルススタンダードスクリーン

抗ウイルススタンダードスクリーン - 三和製作所抗ウイルススタンダードスクリーン - 三和製作所抗ウイルススタンダードスクリーン - 三和製作所抗ウイルススタンダードスクリーン - 三和製作所

優れた抗菌・抗ウイルス加工でクリーンな環境をキープ!
抗ウイルス加工・制菌加工(SEKマーク)生地採用生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でスクリーンを清潔に。
24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。
併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100%幅(cm)90奥行き(cm)40内容量1台
注意
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00335623」~「00335626」)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52604679003356175ピンク183
19,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604688003356185グリーン183
19,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604697003356194.8ピンク163
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604706003356204.8グリーン163
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする