曜日別特売

ラモスクリーン

ラモスクリーン - 三和製作所ラモスクリーン - 三和製作所ラモスクリーン - 三和製作所ラモスクリーン - 三和製作所ラモスクリーン - 三和製作所ラモスクリーン - 三和製作所

色あざやか!広く覆える透けないパーテーション
スタッキング可能
遮光性の高いスクリーン重ねて収納できるので場所を取りません。事務スペースの仕切りなどにも人気です。
連結する場合は専用ジョイント(別売り)が必要です。

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100%質量(kg)4.8幅(cm)90高さ(cm)186内容量1台
注意
※専用ジョイントは別売りです。(メーカー品番「00265582」)
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00268009」~「00268016」)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260450500265575レッド
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5260452100265576ブルー
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5260453000265577オレンジ
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5260453900265578ライトブラウン
31,000
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする