抗ウイルスエキスパンダースクリーン

抗ウイルスエキスパンダースクリーン - 三和製作所抗ウイルスエキスパンダースクリーン - 三和製作所

優れた抗菌・抗ウイルス加工でクリーンな環境をキープ!
抗ウイルス加工・制菌加工(SEKマーク)生地採用生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でスクリーンを清潔に。
24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。
併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。
連結用専用ジョイント2個組別売り(メーカー品番「00002436」):支柱の上部・下部に取り付けるだけの簡単ジョイント

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100%質量(kg)5幅(cm)90高さ(cm)129~187内容量1台
注意
※専用ジョイント(メーカー品番「00002436」)は各種エキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。
※親指で力を入れると取り外せます。無理やり取ると怪我の恐れがあります。
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00335627」、「00335628」)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260463600335621ピンク
24,800
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260464500335622グリーン
24,800
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする