三和製作所
ラクスクリーン
キャスターなしの軽量特化スクリーン
連結する場合は専用ジョイント(別売り)が必要です。
材質
【フレーム】スチールパイプ【布】ポリエステル100%
内容量
1台
注意
※専用ジョイントは別売りです。(メーカー品番「00336153」)
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00336149」~「00336152」)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604347
00348477
3.5
ピンク
180
180
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604356
00348478
3.5
グリーン
180
180
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604365
00348475
3.5
ピンク
180
160
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604381
00348476
3.5
グリーン
180
160
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604390
00348471
2.6
ピンク
120
160
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604399
00348472
2.6
グリーン
120
160
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604408
00348473
2.6
ピンク
120
180
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604417
00348474
2.6
グリーン
120
180
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604426
00348467
2.1
ピンク
90
160
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604435
00348468
2.1
グリーン
90
160
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604451
00348469
2.1
ピンク
90
180
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52604460
00348470
2.1
グリーン
90
180
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください