三和製作所
抗ウイルスエキスパンダースクリーン 交換用布
「抗ウイルスエキスパンダースクリーン」交換用布
材質
【布】ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
90×129~187
内容量
1枚
注意
※専用ジョイント(メーカー品番「00002436」)は各種エキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。
※親指で力を入れると取り外せます。無理やり取ると怪我の恐れがあります。
※メーカー品番「00335621」、「00335622」、「00335627」、「00335628」専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604661
00335627
ピンク
ピンク 交換布
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52604670
00335628
グリーン
グリーン 交換布
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください