無限ジッパーテーション カームダウン

無限ジッパーテーション カームダウン - 三和製作所無限ジッパーテーション カームダウン - 三和製作所無限ジッパーテーション カームダウン - 三和製作所無限ジッパーテーション カームダウン - 三和製作所無限ジッパーテーション カームダウン - 三和製作所

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ロングサイズとミニサイズ、カームダウンバージョンが登場
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

用途※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。仕様三つ折りセット内容●無限ジッパーテーションミドル×1●屋根用の布×1●渡し棒×1●クリップ×8材質フレーム:スチール、布:ポリエステル幅(mm)900(1枚あたり)質量(kg)約6.2(計3枚)グリーン高さ(mm)1570(1枚あたり)奥行(mm)30(1枚あたり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260568600364369
89,800
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする