曜日別特売

透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション

透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション - 三和製作所透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション - 三和製作所透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション - 三和製作所透明度そのまま ! 再生エコ・アクリルパーテーション - 三和製作所

シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ
3mmアクリル採用で製品剛性と飛沫の遮蔽領域の大幅アップ(アクリル板の高さ700mm)を実現。
材質はエコマーク取得の再生アクリルでえ地球にやさしい。

材質アクリル高さ(mm)740~800奥行(mm)242内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260545800302385脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個6001.8
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260544900302386脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個9002.6
7,200
取扱い終了
返品不可
5260544000302387脚パーツ4個、ネジ8個、ナット8個12003.6
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
526054490030238666353826-画像準備中アクリルパーテーション 900 Ver2三和製作所1枚
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする