無限ジッパーテーション ロング

無限ジッパーテーション ロング - 三和製作所

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ロングサイズとミニサイズ、カームダウンバージョンが登場
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

用途※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。材質フレーム:スチール、布:ポリエステル幅(mm)900(1枚あたり)質量(kg)2(1枚あたり)高さ(mm)1760(1枚あたり)奥行(mm)30(1枚あたり)グリーン購入法適合内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260600000364344ピンク
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260600900364345ブルー
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260601800364346グリーン
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260602700364347イエロー
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260603600364348ブラウン
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260604500364339ピンク
38,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260606100364340ブルー
38,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260607000364341グリーン
38,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260607900364342イエロー
38,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260608800364343ブラウン
38,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260609700364349ピンク
21,000
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260610600364350ブルー
21,000
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260611500364351グリーン
21,000
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260613100364352イエロー
21,000
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
5260614000364353ブラウン
21,000
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする