三和製作所
プラ脚アクリルパーテーションオールクリア
シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ
樹脂製の透明脚で視界を遮らない、受付やカウンター向けタイプ。
全体的な軽量化(メーカー比)も魅力。
材質
アクリル
高さ(mm)
585~645
奥行(mm)
242
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604189
00302384
脚パーツ4個、ネジ8個、ナット8個
1200
2.2
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604198
00302383
脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個
900
1.5
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604207
00302382
脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個
600
1.1
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください