曜日別特売

二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用

二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 - 三和製作所二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 - 三和製作所二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 - 三和製作所二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 - 三和製作所二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 - 三和製作所

送迎バスなどの車両内専用クロッツ!
フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。
中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。
利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(cm)
高さ(cm)
適合車種
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260546700239739カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール2枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー大2枚【本体】16【ステッカー大】10【本体】18バス【本体】3.5【ステッカー大】20
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260547600239738カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール1枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー小1枚大1枚【本体】12【ステッカー小】5【ステッカー大】10【本体】15ミニバン、ワンボックス【本体】2.5【ステッカー小】10【ステッカー大】20
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260548500239295カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール1枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー小1枚大1枚【本体】12【ステッカー小】5【ステッカー大】10【本体】15乗用車【本体】2.5【ステッカー小】10【ステッカー大】20
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする