三和製作所
足踏み式消毒スタンド フムクリーン
足で踏むだけ、触れずに消毒足で踏み込むことで上部バーが下がり、消毒ボトルをプッシュしてくれるので、手を触れることなく手指消毒ができます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4
幅(cm)
29.5
高さ(cm)
87.3~108.3 / 【トレイまで】最大71
奥行き(cm)
31.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605370
00300377
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください