大型歯みがき指導模型

大型歯みがき指導模型 - 三和製作所大型歯みがき指導模型 - 三和製作所大型歯みがき指導模型 - 三和製作所

大人数への歯みがき指導に見やすい大型模型
永久歯32本が生えそろった状態のモデルです。

セット内容模型本体 / 指導用大型歯ブラシ材質PVC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526053790024073870016.511.223.5
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260538800240739400119.117.3
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする