曜日別特売

クロッツトワレ

クロッツトワレ - 三和製作所

便器の水たまりに入れるだけ トイレの除菌・消臭・洗浄が簡単ラクラク
二酸化塩素の力で便器を洗浄!二酸化塩素の力で便器内の水たまり周辺を漂白洗浄し、黒ずみ・黄ばみを落とします。
拡散する成分が除菌・消臭!拡散する二酸化塩素の成分により、トイレの除菌・消臭ができます。

用途
トイレの除菌・ウイルス対策。
トイレの消臭。
トイレ便器水際の黒ずみ・黄ばみ除去。
【使用方法】1、トイレの水たまり部分に〈クロッツトワレ:1袋〉をすべて投入します。2、水は流さずに、【実施済みシール】をトイレのドア、もしくは目立つ場所に貼り退出します。3、洋式トイレの場合は便座のふたは開けたまま放置します。
成分ケイ酸ナトリウム、発泡剤(炭酸塩・有機酸)、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)・亜塩素酸ナトリウムセット内容●二酸化塩素発生材×2個内容量1箱
注意
※洗浄終了後、水を流します。
※少なくとも1時間以上は放置してください。放置時間が長いほど効果は高まります。
※トイレの除菌消臭以外の用途で使用しないでください。
※薬剤の袋を開封後はそのままにせず、すぐに使用してください。
※1度に1袋すべて使用してください。
※本品は食べられません。子どもや高齢者などの誤飲にご注意ください。
※高温及び直射日光を避けて子供の手の届かないところで使用し、保管してください。
※他の塩素系薬剤及び酸性洗剤との併用はできません。
※水洗タンク内には使用しないでください。
※簡易式水洗/和式水洗トイレではお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260371700301731
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする