三和製作所
指示棒 ヘッド大
見やすい大きめヘッドの指示棒
目立つヘッド部でしっかり指示!
材質
【パイプ】ステンレス【ヘッド部】ナイロン
直径(Φcm)
2.5
長さ(cm)
14~65
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605038
00351050
赤
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52605047
00351051
青
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52605056
00351052
黄
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52605065
00351053
ピンク
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください