三和製作所
ヒアリングチェッカー AM25HC
児童・生徒の聴力チェックをもっとかんたんに!
3種の音圧と周波数 周波数:500Hz・1000Hz・4000Hz、音圧:60dB・80dB・100dB(※500Hzの使用時のみ90dB)
質量(g)
【スタンド】60
電源
専用リチウムポリマー充電池(DC3.7V1100mAh)※連続動作で約6時間使用可能(1kHz 100dBの場合)
幅(cm)
5.5
本体質量(g)
約75
高さ(cm)
10.5
奥行き(cm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604110
00302144
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください