三和製作所
エコノミー鼻鏡
軽くて安全! 鼻を傷つけにくい ポリプロピレン製
材質
ポリプロピレン
先幅(mm)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000020
先長(mm)
20
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
組数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52603665
00004794
10本組
10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52603681
00004795
50本組
50
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください