上肢台

上肢台 - 三和製作所上肢台 - 三和製作所

点滴ハンガーも装着できる上肢台
カバーは3色ご用意しています。

材質スチール、ビニールレザー質量(kg)5幅(cm)45 / 【台部】20高さ(cm)55~95 / 【台部】6奥行き(cm)45 / 【台部】42内容量1台
注意
※専用カバーと点滴ハンガーは別売りです。(メーカー品番「00004956」、「00004957」、「00004958」、「00004959」)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260511700004955
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする