ウレタンマットレス

ウレタンマットレス - 三和製作所ウレタンマットレス - 三和製作所ウレタンマットレス - 三和製作所

身体のラインに沿ったフィット感!スタンダードウレタンマットレス
保管・収納に便利な3ッ折りタイプもご用意。

材質高密度ウレタン質量(kg)6幅(cm)90全長(cm)191厚さ(cm)6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52603647000012193ッ折
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260365600001218和敷
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする