曜日別特売

抗菌防臭防ダニマットレス

抗菌防臭防ダニマットレス - 三和製作所抗菌防臭防ダニマットレス - 三和製作所

ダニを寄せ付けず、イヤな臭いも防ぐ抗菌防臭防ダニマットレス
高い忌避効果を発揮して、ダニを寄せにくくします。
抗菌防臭加工のSEKマーク取得
干したりする際も約3kgと軽量のため、移動が簡単です。
安心の日本製

材質側地:綿100%(防ダニ、抗菌防臭加工)、中材:ウレタンフォーム、日本製質量(kg)3幅(cm)91厚さ(cm)6奥行き(cm)195内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260492500334877ピンク
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260494100334878ブルー
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする