曜日別特売

抗菌・抗ウイルス 軽量ウレタンマットレス

抗菌・抗ウイルス 軽量ウレタンマットレス - 三和製作所抗菌・抗ウイルス 軽量ウレタンマットレス - 三和製作所

繰り返しの洗濯でも抗ウイルス機能が持続安心安全な軽量マットレス
側生地に、抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE(R)/クレンゼ(R)」採用。
繊維上の特定のウイルス数を減少させるので、ウイルスの絶対数を減らします。※クレンゼ物性・堅牢度試験実施済
中材にはしっかり身体を支えるウレタンフォーム使用。
付属のゴムバンドで三つ折り収納も可能。
カバーは洗濯可能。

材質側地:ポリエステル65%、綿35%(抗菌・抗ウイルス加工)、中材:ウレタンフォーム、日本製質量(kg)2.8幅(cm)91高さ(cm)6奥行き(cm)191内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260475800261636イエロー
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
5260476700261637ブルー
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする