三和製作所
抗菌・防臭 枕カバー
「防ダニ・抗菌・防臭 洗える枕」専用カバー
材質
綿100%、日本製
質量(kg)
0.3
幅(cm)
43
奥行き(cm)
63
内容量
1枚
注意
※メーカー品番「00334891」専用枕カバーです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604889
00334888
ベージュ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604898
00334889
ピンク
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604907
00334890
ブルー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください