三和製作所
抗菌・防臭 掛布団カバー
「防ダニ・抗菌・防臭 洗える掛布団」専用カバー
材質
綿100%、全開ファスナー、ボタンヒモ8箇所、日本製
質量(kg)
1
幅(cm)
150
奥行き(cm)
210
内容量
1枚
注意
※メーカー品番「00334901」専用掛布団カバーです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604828
00334898
ベージュ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604837
00334899
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604846
00334900
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください