三和製作所
抗菌・防臭 敷布団カバー
「防ダニ・抗菌・防臭 硬綿敷布団」専用カバー
材質
綿100%、全開ファスナー、日本製
質量(kg)
0.8
幅(cm)
105
奥行き(cm)
215
内容量
1枚
注意
※メーカー品番「00334902」専用敷布団カバーです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604855
00334895
ベージュ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604871
00334896
ピンク
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604880
00334897
ブルー
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください