防ダニ・抗菌・防臭 洗える枕

防ダニ・抗菌・防臭 洗える枕 - 三和製作所

頭を包み込むやわらか枕

材質側地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、日本製質量(kg)0.8幅(cm)43奥行き(cm)63内容量1個
注意
※専用カバーは別売りです。(メーカー品番「00334888」「00334889」「00334890」)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260565900334891
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする