曜日別特売

フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体

フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体 - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体 - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体 - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体 - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体 - PISCO(ピスコ)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。

タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52603236VP10FHNブラック【パッド】-M410ニトリル
660
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603245VP15FHNブラック【パッド】-M415ニトリル
715
519
571(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603261VP20FHNブラック【パッド】-M620ニトリル
715
519
571(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603270VP25FHNブラック【パッド】-M625ニトリル
770
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603279VP30FHNブラック【パッド】-M630ニトリル
770
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603288VP10FHSナチュラル【パッド】-M410シリコーン
935
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603297VP10FHSEブラック【パッド】-M410導電性シリコーン
935
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603306VP10FHNEブラック【パッド】-M410導電性NBR低抵抗タイプ
935
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603315VP15FHSナチュラル【パッド】-M415シリコーン
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603331VP15FHSEブラック【パッド】-M415導電性シリコーン
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603340VP15FHNEブラック【パッド】-M415導電性NBR低抵抗タイプ
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603349VP20FHSナチュラル【パッド】-M620シリコーン
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603358VP20FHSEブラック【パッド】-M620導電性シリコーン
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603367VP20FHNEブラック【パッド】-M620導電性NBR低抵抗タイプ
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603376VP25FHSナチュラル【パッド】-M625シリコーン
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603385VP25FHSEブラック【パッド】-M625導電性シリコーン
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603401VP25FHNEブラック【パッド】-M625導電性NBR低抵抗タイプ
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603410VP30FHSナチュラル【パッド】-M630シリコーン
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603419VP30FHSEブラック【パッド】-M630導電性シリコーン
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603428VP30FHNEブラック【パッド】-M630導電性NBR低抵抗タイプ
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603437VP10FHFグレー【パッド】-M410フッ素
2,200
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603446VP15FHFグレー【パッド】-M415フッ素
2,409
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603455VP20FHFグレー【パッド】-M620フッ素
2,409
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603471VP25FHFグレー【パッド】-M625フッ素
2,618
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603480VP30FHFグレー【パッド】-M630フッ素
2,618
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする