フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。

タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合サイズ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52602737VP10FHN-M4【金属】標準【パッド】10、1510ニトリルM4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602746VP10FHN-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1510ニトリルM4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602755VP15FHN-M4【金属】標準【パッド】10、1515ニトリルM4×0.7
1,595
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602771VP15FHN-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1515ニトリルM4×0.7
1,595
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602780VP20FHN-M6【金属】標準【パッド】20~3020ニトリルM6×1.0
1,760
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602789VP20FHN-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3020ニトリルM6×1.0
1,760
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602798VP10FHS-M4【金属】標準【パッド】10、1510シリコーンM4×0.7
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602807VP10FHSE-M4【金属】標準【パッド】10、1510導電性シリコーンM4×0.7
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602816VP10FHNE-M4【金属】標準【パッド】10、1510導電性NBR低抵抗タイプM4×0.7
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602825VP25FHN-M6【金属】標準【パッド】20~3025ニトリルM6×1.0
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602841VP30FHN-M6【金属】標準【パッド】20~3030ニトリルM6×1.0
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602850VP10FHS-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1510シリコーンM4×0.7
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602859VP10FHSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1510導電性シリコーンM4×0.7
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602868VP10FHNE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1510導電性NBR低抵抗タイプM4×0.7
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602877VP25FHN-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3025ニトリルM6×1.0
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602886VP30FHN-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3030ニトリルM6×1.0
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602895VP15FHS-M4【金属】標準【パッド】10、1515シリコーンM4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602911VP15FHSE-M4【金属】標準【パッド】10、1515導電性シリコーンM4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602920VP15FHNE-M4【金属】標準【パッド】10、1515導電性NBR低抵抗タイプM4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602929VP15FHS-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1515シリコーンM4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602938VP15FHSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1515導電性シリコーンM4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602947VP15FHNE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1515導電性NBR低抵抗タイプM4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602956VP20FHS-M6【金属】標準【パッド】20~3020シリコーンM6×1.0
2,035
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602965VP20FHSE-M6【金属】標準【パッド】20~3020導電性シリコーンM6×1.0
2,035
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602981VP20FHNE-M6【金属】標準【パッド】20~3020導電性NBR低抵抗タイプM6×1.0
2,035
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602990VP20FHS-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3020シリコーンM6×1.0
2,035
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52602999VP20FHSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3020導電性シリコーンM6×1.0
2,035
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603008VP20FHNE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3020導電性NBR低抵抗タイプM6×1.0
2,035
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603017VP25FHS-M6【金属】標準【パッド】20~3025シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603026VP25FHSE-M6【金属】標準【パッド】20~3025導電性シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603035VP25FHNE-M6【金属】標準【パッド】20~3025導電性NBR低抵抗タイプM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603051VP30FHS-M6【金属】標準【パッド】20~3030シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603060VP30FHSE-M6【金属】標準【パッド】20~3030導電性シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603069VP30FHNE-M6【金属】標準【パッド】20~3030導電性NBR低抵抗タイプM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603078VP25FHS-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3025シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603087VP25FHSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3025導電性シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603096VP25FHNE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3025導電性NBR低抵抗タイプM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603105VP30FHS-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3030シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603121VP30FHSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3030導電性シリコーンM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603130VP30FHNE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3030導電性NBR低抵抗タイプM6×1.0
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603139VP10FHF-M4【金属】標準【パッド】10、1510フッ素M4×0.7
3,080
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603148VP10FHF-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1510フッ素M4×0.7
3,080
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603157VP15FHF-M4【金属】標準【パッド】10、1515フッ素M4×0.7
3,289
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603166VP15FHF-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】10、1515フッ素M4×0.7
3,289
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603175VP20FHF-M6【金属】標準【パッド】20~3020フッ素M6×1.0
3,454
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603191VP20FHF-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3020フッ素M6×1.0
3,454
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603200VP25FHF-M6【金属】標準【パッド】20~3025フッ素M6×1.0
3,663
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603209VP30FHF-M6【金属】標準【パッド】20~3030フッ素M6×1.0
3,663
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603218VP25FHF-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3025フッ素M6×1.0
3,663
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
52603227VP30FHF-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【パッド】20~3030フッ素M6×1.0
3,663
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする