SANEI(旧:三栄水栓製作所)
管固定バンド
取付け、取外しが簡単な管固定バンド
取付ビス穴径:4.5mm
用途
管固定バンドとして
材質
ポリカーボネート系樹脂
色
グレー
内容量
1個
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
全8種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
10.0~12.5
12.5~15.5
15.5~18.5
18.5~23.5
23.5~31.5
31.5~39.5
39.5~49.5
49.5~64.0
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606298
R65030-1012
10.0~12.5
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
52606307
R65030-1315
12.5~15.5
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
52606316
R65030-1618
15.5~18.5
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
52606325
R65030-1923
18.5~23.5
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
52606341
R65030-2431
23.5~31.5
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
52606350
R65030-3239
31.5~39.5
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
52606359
R65030-4049
39.5~49.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
52606368
R65030-5063
49.5~64.0
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください