SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PCシャワー掛具
シャワー用の補修用掛具です。
ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
ビスが付属しています。
用途
シャワー掛具として
材質
ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
色
マットホワイト
幅(cm)
3.1
長さ(cm)
5.6
高さ(cm)
4.2
内容量
1個
注意
※タイル・コンクリート壁にはタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599508
PS32-85-MW2
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください