SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールタップ弁体
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。
【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番
【材質】ポリアセタール
用途
ボールタップ弁体として
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
質量(g)
10
幅(cm)
1.4
適合品番
V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番
高さ(cm)
4.2
縦(cm)
1.4
内容量
1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599526
PV45-110X
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください