曜日別特売

シングルワンホールスプレー混合栓

シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。
【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。
【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。
【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm

用途スプレー混合栓としてシルバーホース長さ(m)1.1内容量1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599569K87122EJV
49,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする