シャワーヘッドアダプターセット

シャワーヘッドアダプターセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。
【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品
【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC

用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC内容量1個
注意
※KVK社製のシャワーホースはアダプターなしでも取り付けできる場合がありますが、水漏れなど不具合発生の可能性があります。必ずAのアダプターをご使用ください。
※特殊な形状のホースや新製品・ネジ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599447PT250S-MW2
680
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする