曜日別特売

洗濯機パン

洗濯機パン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg

用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.46アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200内容量1個
注意
※排水トラップは別売です。(品番:H5554W-50、H5555W-50)
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606210H5412-W-600
17,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする