SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機パン
建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。
専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属
外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
付属品
専用横引排水トラップ(VP・VU50用)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
内容量
1個
注意
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606228
H546-W-640
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください